Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-190222100 Herst.-Nr.: 57687 101 441 EAN/GTIN: 4008496988303 |
| | |
|
| | |
| Anwenderoptimierte Lader mit Einzelschachtladung, benutzerfreundlichen Displays und hochwertigem Design. Lädt Batterien und ein USB-Gerät zur selben Zeit. Verbesserte Erkennung von defekten Zellen. Ladezeit basierend auf 4 x AA 1.600 mAh. Die Leistung kann variieren. Ein Sicherheitstimer schaltet nach einer bestimmten Zeit ab, unabhängig vom Ladestatus. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Plug Charger+ | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 4 x AA Akkus (2.100 mAh) | Verwendung für Produkt: | AAA/Micro, AA/Mignon, E-Block | Art des Displays: | LCD-Anzeige | Ladezeit des Akkus: | 4 | Netzspannung: | 100-240 | Überhitzungsschutz vorhanden: | Nein | kurzschlusssicher: | Ja | Garantiedauer: | 3 Jahre | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Akkuladegerät Plug Charger+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Akkuladegeräte, Akku-Ladegeräte, Akkus, Ladegeräte |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 15,49* | € 20,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,79* | € 20,54* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,26* | € 21,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,78* | € 21,71* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 22,09* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|