| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187037700 Herst.-Nr.: 71636 EAN/GTIN: 4003630015242 |
| | |
|
| | |
| Das perfekte Reinigungsset um Ihren Arbeitsplatz immer sauber und frisch zu halten. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Arbeitsplatz | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 125 ml Telefon- & Oberflächenreiniger, 125 ml Bildschirmreiniger, 10 fusselfreie Reinigungstücher, ein Tastaturreinigungswerkzeug, feuchte und trockene Tastaturreinigungstücher sowie vier Stäbchen mit Schaumstoffspitze | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungsset | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, Vlies-Tuch, Vliestuch, vliestuch, Büroreiniger, Oberflächenreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungssets, Reinigungstuch, Reinigunsmittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,48* | € 15,47* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,02* | € 15,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,34* | € 26,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,28* | € 27,48* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,44* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|