Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Bildschirmreinigungstuch 4850 Spezial getränkt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187205100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4850
EAN/GTIN:
     4003630119001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Die Reinigungsflüssigkeit reinigt sanft und gründlich den Schmutz von Bildschirmen, Glas uvm. Spezial-Reinigungstücher Spenderdose.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungstuch
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Bildschirme, Glas, TFTs
Ausführung des Reinigungsproduktes:
feucht
nachfüllbar:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
alkoholfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Spenderdose
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kamerareinigung, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Reinigungsstift, kunststoffreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bildschirmreinigungstuch, Büroreiniger, Computerputztuch, Computerputztücher, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungspads, Reinigungstuch, Reinigungstücherspender, Reinigunsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
573602
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.