Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Bildschirmreinigungstuch 4838 feucht/trocken 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187038600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4838
EAN/GTIN:
     4003630012616
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Die Reinigungsflüssigkeit reinigt sanft und gründlich den Schmutz von Bildschirmen, Glas uvm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungstuch
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Bildschirme, Glas, TFTs
nachfüllbar:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 feuchten Tüchern, 10 trockenen Tüchern
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, soennecken reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bildschirmreinigungstuch, Büroreiniger, Computerputztuch, Computerputztücher, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungspads, Reinigungstuch, Reinigungstücherspender, Reinigunsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4850
ab € 1,82*
Ähnlich
Coolike - Regnery
200111050
ab € 0,32194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.