Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckertisch Mini 17.01.1085 lichtgrau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/104/a010104f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/104/a010104f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187006200
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.01.1085
EAN/GTIN:
     7611990120741
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
druckertisch lichtgrau
druckertisch
Mini-Druckertisch mit 2 Ebenen. Mobil durch Rollen, davon 2 feststellbar.
Weitere Informationen:
Maße:
510 x 380 x 440 mm (B x H x T)
Tragfähigkeit:
30
höhenverstellbar:
Nein
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Gewicht:
12,5
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe der Plattenkante:
weiß
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckertisch
Maße der Druckerebene:
460 x 390 mm (B x T)
Maße der Bodenplatte:
460 x 390 mm (B x T)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büromöbel, Druckerstationen, Druckertische, Tische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 91,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 94,05*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,68*
€ 98,15*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 75,96*
€ 101,72*
5 Tage
108
€ 1,00*
ab € 78,60*
€ 101,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1087
ab € 116,06*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1089
ab € 115,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.