Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckertisch Mini 17.01.1085 lichtgrau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187006200
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.01.1085
EAN/GTIN:
     7611990120741
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
druckertisch lichtgrau
druckertisch
Mini-Druckertisch mit 2 Ebenen. Mobil durch Rollen, davon 2 feststellbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckertisch
Maße:
510 x 380 x 440 mm (B x H x T)
Maße der Druckerebene:
460 x 390 mm (B x T)
Maße der Bodenplatte:
460 x 390 mm (B x T)
Tragfähigkeit:
30 kg
höhenverstellbar:
Nein
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Gewicht:
12,5 kg
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe der Plattenkante:
weiß
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büromöbel, Druckerstationen, Druckertische, Tische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,57*
€ 91,18*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,81*
€ 94,04*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,00*
€ 98,05*
€ 4,95*
ab € 76,28*
€ 101,59*
4 Tage
113
€ 1,00*
ab € 78,90*
€ 101,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1087
ab € 116,98*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1089
ab € 115,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.