Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Korrekturroller 0335 nachfüllbar 5mmx12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/410/a012410w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/410/a012410w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173702700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0335
EAN/GTIN:
     4003630022790
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5mm 12m
Reißfestes PET-Band, ohne Schlaufen ziehen – abrollbar bis zum letzten Millimeter. Sofortiges und besonders sauberes Überschreiben.
Weitere Informationen:
Maße:
5 mm x 12 m (B x L)
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
seitliche Anwendung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller refill, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,94*
2 Tage
1513
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 3,06*
3 Tage
5251
25
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,09*
6 Tage
5145
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,83*
4 Tage
5251
1
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
KR84424
ab € 1,26*
Ähnlich
Henkel
PRR6H
ab € 2,43*
Ähnlich
Henkel
PRR4H
ab € 2,31*
Ähnlich
BIC
8290362
ab € 1,62*
Ähnlich
BIC
8794242
ab € 1,65*
Ähnlich
tesa
59880-00005-05
ab € 2,41*
Ähnlich
tesa
59840-00005-05
ab € 2,27*
Ähnlich
Tombow
CT-YX4
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.