Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Mehrweg-Korrekturroller "Refill-Roller" mit 4,2mm und 10,0m Bandlänge.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-KR84424
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     KR84424
EAN/GTIN:
     9023800844248
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm refil...
Kores Korrekturroller KR84424 "Refill-Roller";Mehrweg;4,2mmx10m;Leicht nachzufüllen dank austauschbarer Nachfüll-Kassette;saubere exakte Anwendung, schattenfrei kopierbar;Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Verpackung:
Blister in Retailbox
Material:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Refillroller, Kores
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.