Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´, 12mx4,2mm, Blister à 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-8290362
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8290362
EAN/GTIN:
     3086126644547
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tipp ex korrekturroller 12m 4,2mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´. Farbe Korrekturband: weiß. Schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Zum seitlichen Korrigieren, optimierte Bandführung, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 12 m x 4,2 mm. Blisterverpackung mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® Easy Correct
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
zum seitlichen Korrigieren, optimierte Bandführung, widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
0
Höhe:
0
Länge:
0
Gehäusefarbe:
blau-transparent
Länge des Bandes:
12
Breite des Bandes:
4
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Blisterverpackung mit 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.