| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8794242 Herst.-Nr.: 8794242 EAN/GTIN: 0070330514508 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill. Nachfüllbar. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß. Mit Bandverbrauchsanzeige auf der Rückseite, Nachfüllkassette leicht einsetzbar, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar, Gehäuse aus 100%* recyceltem Kunststoff. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 14 m x 5 mm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Korrekturroller | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill | nachfüllbar: | Ja | Farbe: | weiß | schattenfrei kopierbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Bandverbrauchsanzeige auf der Rückseite, Nachfüllkassette leicht einsetzbar, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar, Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff. | Clip vorhanden: | Nein | Breite: | 0 | Höhe: | 0 | Länge: | 0 | Gehäusefarbe: | blau-transparent | Länge des Bandes: | 14 | Breite des Bandes: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |