Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172006600 Herst.-Nr.: 7782290 EAN/GTIN: 4002390056922 |
| |
|
| | |
| Einfacher und werkzeugloser Klingentausch. Zerschneiden von Packschnüren mit zurückgezogener Klinge möglich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULexpert | Einweg: | Nein | Breite der Klinge: | 18 | Länge: | 165 | Anzahl der Glieder: | 1 Glied | Griffzone: | gummiert, ergonomisch | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 5 Ersatzklingen im Magazin | Gewicht: | 150 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Material der Klinge: | Stahl | Material des Griffes: | Aluminium | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sicherheitsmesser MAULexpert | Klingenform: | Trapez | geeignet für Händigkeit: | Linkshänder, Rechtshänder | automatischer Klingenrückzug vorhanden: | Ja | Material der Klingenführung: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,66* | € 9,72* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,03* | € 10,32* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,788* | € 10,338* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,76* | € 11,34* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,38* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|