Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Cutter Trapeze 7782290 19mm Aluminiumgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-172006600
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7782290
EAN/GTIN:
     4002390056922
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Einfacher und werkzeugloser Klingentausch. Zerschneiden von Packschnüren mit zurückgezogener Klinge möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULexpert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser MAULexpert
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Breite der Klinge:
18 mm
Länge:
165 mm
Anzahl der Glieder:
1 Glied
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Griffzone:
gummiert, ergonomisch
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Ersatzklingen im Magazin
Gewicht:
150 g
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
Material der Klingenführung:
Metall
Material des Griffes:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,74*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,35*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,758*
€ 10,368*
Lager 1682
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 11,37*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,36*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.