Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Cutter Expert 19mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherheits-Cutter Expert 19mm Aluminium
Sicherheits-Cutter Expert 19mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-MAUL7782290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7782290
EAN/GTIN:
     4002390056922
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Klinge aus gehärtetem Stahl, beidseitig verwendar
  • Mit Klingenvorschub, Klinge komplett einziehbar
  • Auch zum Auf- oder Anhängen
  • Inklusive 5 Ersatzklingen
  • Magazin für bis zu 5 Ersatzklingen im Griff integriert
  • Einfacher und werkzeugloser Klingentausch
  • Klingenführung aus Metall mit Sicherheitsfunktion: Beim Loslassen erfolgt derKlingenrückzug automatisch
  • Für Links- und Rechtshänder geeignet durch mittige Anordnung derSchieberführung auf dem Messerrücken
  • Zerschneiden von Packschnüren mit zurückgezogener Klinge möglich
  • Ergonomische und gummierte Griffzone
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.162 kg
Farbe:
aluminium
Klingenbreite:
19 mm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 9,78*
Lager 467
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 10,41*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,718*
€ 10,418*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 11,39*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,43*
€ 12,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.