Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage 3656 63x50cm Vollsicht blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/409/a009409g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/409/a009409g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170049650
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3656
EAN/GTIN:
     4003630009289
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Soennecken Schreibunterlage 63 x 50 cm (B x H) mit Folienauflage Kunststoff blau
Weitere Informationen:
Maße:
63 x 50 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
2 Jahre/1 Seite
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibunterlage vollsichtfolie blau 63x50cm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,43*
€ 10,33*
3 Tage
162
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 10,76*
5 Tage
281
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 17,01*
6 Tage
281
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 18,60*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 16,15*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,18*
Ähnlich
Durable
720407
ab € 5,63*
Ähnlich
Läufer
47605
ab € 10,28*
Ähnlich
Läufer
44655
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.