Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 47605 Sammelmappe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 47605 Sammelmappe Blau
Laufer 47605 Sammelmappe Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85221362
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     47605
EAN/GTIN:
     4006677476052
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kalender-Schreibunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Manila-Ordner
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
650 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
47035
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.