Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage 3656 63x50cm Vollsicht blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170049650
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3656
EAN/GTIN:
     4003630009289
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Soennecken Schreibunterlage 63 x 50 cm (B x H) mit Folienauflage Kunststoff blau
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Maße:
63 x 50 cm (B x H)
Stärke:
1 mm
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
Kalenderaufteilung:
2 Jahre/1 Seite
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibunterlage vollsichtfolie blau 63x50cm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,48*
€ 10,35*
Lager 1682
173
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 10,55*
5 Tage
384
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 17,04*
6 Tage
381
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 18,64*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,18*
Ähnlich
Durable
720407
ab € 5,64*
Ähnlich
Läufer
47605
ab € 10,27*
Ähnlich
Läufer
44655
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.