Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband extra Power Universal 56389-00001 50mmx50m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/392/a007392k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/392/a007392k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164748490
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56389-00001
EAN/GTIN:
     4042448033376
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesa® extra Power® Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra Power® Universal
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
fixieren, reparieren, abdichten, bündeln
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
215
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Material:
Polyethylen
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband extra Power® Universal
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturbänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 8,33*
1
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 8,48*
1
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 8,48*
1
€ 4,75*
ab € 6,71*
€ 8,70*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,05*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,161* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,38*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.