Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband tesapack Eco & Strong 58154-00000 50mmx66m braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/273/a006273n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/273/a006273n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164228470
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58154-00000
EAN/GTIN:
     4042448164971
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln. Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton. Klebemasse aus wasserbasiertem Acrylat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® Eco & Strong
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
32
Gesamtdicke:
56
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
hoch
Trägermaterial:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® Eco & Strong
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,47*
€ 4,91*
2 Tage
134
1
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 4,96*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,60*
€ 5,08*
1
€ 6,78*
ab € 3,70*
€ 5,20*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,15*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58153-00000-00
ab € 3,53*
Ähnlich
tesa
58155
ab € 3,88*
Ähnlich
tesa
58156
ab € 3,91*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.