Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330752 Herst.-Nr.: 58154-00000-00 EAN/GTIN: 4042448164971 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität und 100% recycelter Kunststoff! Qualitätsmerkmale: - Starke PP-Qualität - Klebstark - Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit - Gleichmäßiges und leises Abrollen - Unbedrucktes Band erhältlich in braun und transparent - Bedrucktes Band erhältlich in braun und grün mit Logo „100 % recycled plastic“ - Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten Umweltvorteile: - Trägerfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP) - Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton - Lösungsmittelfrei - Biobasiertes Papier Label Weitere Informationen: | | weight: | 0.204 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.107 m | depth: | 0.107 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Heften,Lochen,Kleben |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,48* | € 4,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,50* | € 4,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,53* | € 4,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,69* | € 5,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,95* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05273* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|