Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-903573440008 Herst.-Nr.: 57177-00000-11 EAN/GTIN: 4005800055973 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 66 m | | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, packband tesa |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,24* | € 4,67* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,22* | € 4,67* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,44* | € 4,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,50* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|