Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Tischabroller Easy Cut 57421-00000 33mx19mm rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/252/a011252y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/252/a011252y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164033892
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00000
EAN/GTIN:
     4042448363114
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Standfester tesa® Easy Cut® Tischabroller für Büro und Haushalt in funktionellem Design. Das Wellenmesser garantiert einen leichten und geraden Schnitt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Cut®
Maße:
7,5 x 8 x 16 cm (B x H x T)
gefüllt:
Nein
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
rot/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller Easy Cut®
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,49*
ab € 17,17*
€ 22,83*
1
€ 5,95*
ab € 17,61*
€ 23,29*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 18,31*
€ 24,40*
1
€ 6,78*
ab € 19,13*
€ 25,29*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,21*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57316-00000-02
ab € 3,15*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,52*
Zubehör
tesa
57330-00000-03
ab € 3,35*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,53*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.