Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Malerkrepp 55510-00003 19mmx50m beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/581/a007581q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/581/a007581q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164031900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55510-00003
EAN/GTIN:
     4042448806413
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
NOPI® Kreppband Innenbereich 19 mm x 50 m (B x L) Naturkautschuk beige
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben gerader Kanten, markieren
Maße:
19 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
140
wieder ablösbar:
Nein
max. Ablösezeitraum:
3
Temperaturbereich:
bis +60
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, nopi kreppband beige 19,0 mm x 50,0 m, abdeckband, abdeckband 19mm, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
16
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,66*
1 Tag
nicht lagernd
16
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 1,67*
1 Tag
400
16
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 1,68*
5 Tage
412
16
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 1,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,91*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0382* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2339290
ab € 1,66*
Sonstiges
Soennecken
1563
ab € 0,38*
Sonstiges
Beiersdorf
55511
ab € 2,14*
Sonstiges
tesa
55513-00001
ab € 3,46*
Sonstiges
Soennecken
3107
ab € 0,25*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.