Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband tesafix 4959 04959-00009 19mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/483/a014483g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/483/a014483g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164022700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00009
EAN/GTIN:
     4005800151941
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine gute Scherfestigkeit aus. Zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen, Plakaten, Displays, Türfolienverklebung im KFZ-Bereich sowie Schildern-, Blenden- und Skalenverklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafix® 4959
Maße:
19 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
100
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
reißfest:
Ja
hitzebeständig:
Ja
Werkstoff:
Vlies
Trägermaterial:
Acrylat
Farbe:
transluzent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband tesafix® 4959
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa gewebeband 50m, gewebeband, gewebeband tesa, Bastelband, Bastelbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Montageband, Montagebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 7,45*
€ 11,28*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 10,70*
€ 13,56*
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 15,63*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,71*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,36*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2472* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.