Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband 04651-00512 38mmx50m weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/949/a007949a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/949/a007949a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164012501
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00512
EAN/GTIN:
     4005800224195
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 145 Mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebemasse und ist auch für raue Untergründe geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesaband® 4651 Premium
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
bündeln, befestigen, bandagieren, verstärken, abbinden, fixieren, verschließen, abdichten
Maße:
38 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
310
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
arcylatbeschichtet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband tesaband® 4651 Premium
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, gewebeband tesa, beschreibbares klebeband, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,8078*
€ 0,9492*
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,8564*
€ 0,9864*
1 Tag
700
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,8028*
€ 1,0128*
Lager 1375
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,8404*
€ 1,0938*
2 Tage
1600
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1086*
€ 1,2586*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,0938*
€ 1,30162
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0538*
€ 1,25402
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9604*
€ 1,14288
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8404*
€ 1,00008
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 54,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 16,00*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 0,6658*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,73*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 0,9086*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,40*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 1,55*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 3,8564*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.