| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164002803 Herst.-Nr.: 64014-00038 EAN/GTIN: 4042448029355 |
| |
|
| | |
| Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern. Problemlose manuelle Verarbeitung. Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten Versandschachteln. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tesapack® | Maße: | 50 mm x 66 m (B x L) | Gesamtdicke: | 45 | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Nein | Abrollgeräusch: | gering | UV-beständig: | Ja | alterungsbeständig: | Ja | Reißfestigkeit: | mittel | Reißdehnung: | 140 | Trägermaterial: | Acrylat | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packband tesapack® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,91* | € 2,41* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,96* | € 2,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,82* | € 2,45* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,47* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,92* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,0291* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|