Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Paketwaage MAULglobal 1715090 Batterie 50kg si/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/215/a006215l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/215/a006215l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/072/a007072o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-162106100
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1715090
EAN/GTIN:
     4002390049931
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Besonders flache Bauform. Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULglobal
Maße:
32 x 2,7 x 32 cm (B x H x T)
Abmessung der Stellfläche:
32 x 32 cm (B x T)
Tragfähigkeit der Waage:
100 g - 50
Wiegegenauigkeit:
50 g
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff/Edelstahl
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Paketwaage MAULglobal
Abmessung der Wiegefläche:
32 x 32 cm (B x T)
automatische Nullstellung vorhanden:
Ja
Messung umschaltbar:
kg/lb
Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Portowaagen, Waagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 77,68*
€ 95,99*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 86,93*
€ 106,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 110,09*
Frei Haus
ab € 91,95*
€ 112,16*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 102,39*
€ 129,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 102,39* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.