Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-157011400 Herst.-Nr.: 3480 EAN/GTIN: 4004182034804 |
| |
|
| | |
| Vervielfältigen Sie Symbole, Logos oder Grafiken mit selbstklebenden Folien von Avery Zweckform. Die transparente Folie ist kurzzeitig repositionierbar dank semipermanentem Klebstoffes, stapelverarbeitbar und beinhaltet 100 Folien. Aufgrund der 10 mm-Rasterung ist ein leichtes Ausschneiden der Motive möglich. Gestalten Sie Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC und drucken Sie darauf Ihre Texte und Bilder. Weitere Informationen: | | Format der Folie: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 140 | stapelverarbeitbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | transparent | Art der Beschichtung: | einseitig beschichtet | Anzahl der Folien je Packung: | 100 Folien/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Selbstklebefolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printerfolie, bedruckbare Folie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, klebefolie transparent, ohp-folie, kopierfolien a4, Folien, Klebefolien, Overheadfolien, Präsentationsfolien, Schutzfolien, Selbstklebefolien |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 76,53* | € 94,12* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 76,28* | € 94,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 79,00* | € 97,81* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 83,45* | € 106,19* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 94,64* | € 121,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,9464* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|