Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Staufen Flipchartblock Green 608580000 68x99cm 20Bl. blanko


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/650/a013650a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/650/a013650a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155100000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608580000
EAN/GTIN:
     9002244852378
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Ursus Staufen Flipchartblock Style 68 x 99 cm (B x H) blanko 80g/m² 20 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Maße:
68 x 99 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Farbe:
premiumweiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock Style
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartblock blanko, flipchart papier, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
pro Block
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,85*
5
pro Block
€ 6,95*
ab € 4,096*
€ 5,98*
1 Tag
70
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 6,43*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 4,84*
€ 6,76*
Lager 1375
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 6,97*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,97*
€ 8,29
pro Block
ab 5 Block
€ 6,00*
€ 7,14
pro Block
ab 10 Block
€ 5,80*
€ 6,90
pro Block
ab 20 Block
€ 5,69*
€ 6,77
pro Block
ab 50 Block
€ 5,26*
€ 6,26
pro Block
ab 7500 Block
€ 4,24*
€ 5,05
pro Block
1 Block enthält 20 Blätter (ab € 0,212* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1137
ab € 15,27*
Ähnlich
Soennecken
1139
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.