Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Klemmschiene BS1005 für DIN A0 max. 50Blatt si 2 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/082/a006082k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/082/a006082k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154360500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1005
EAN/GTIN:
     4016946192200
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Von der Decke abgehangen, ermöglichen die Klemmleisten einen beidseitigen Aushang. Die Länge ist individuell einstellbar, je nach Aushang, da der Inhalt nur von oben und unten gehalten wird.
Weitere Informationen:
Breite:
855
F³r Papierformat:
DIN A0
max. Anzahl der Blätter:
50 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Klemmschienen, 2 Aufhängeösen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 15,18*
€ 21,90*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 21,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 15,17*
€ 21,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 16,29*
€ 23,09*
Lager 1375
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 15,94*
€ 23,39*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,39*
€ 27,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,57*
€ 26,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,84*
€ 25,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,13*
€ 23,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,29*
€ 22,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,94*
€ 18,97
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 7,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1006
ab € 19,01*
Sonstiges
Franken
BS1007
ab € 18,91*
Sonstiges
Franken
BS1001
ab € 8,21*
Sonstiges
Franken
BS1003
ab € 11,91*
Sonstiges
Franken
BS1004
ab € 13,69*
Sonstiges
Franken
BS0701
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.