Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte UMZS 1119 99 sk sort. 300 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/164/f005164q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/164/f005164q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154214099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZS 1119 99
EAN/GTIN:
     4016946189408
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Für die perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Oval
Maße:
19 x 11 cm (B x H)
Grammatur:
130
selbstklebend:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
300 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,30*
€ 19,89*
3 Tage
80
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,33*
€ 19,90*
10 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,61*
€ 21,58*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,73*
€ 22,87*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 16,47*
€ 23,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,0549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-383001
ab € 0,70*
Sonstiges
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,84*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,04*
Sonstiges
Franken
MKS2199
ab € 9,57*
Sonstiges
Franken
MKS2299
ab € 19,21*
Sonstiges
Franken
UMZS 1020 99
ab € 11,04*
Sonstiges
Franken
MKS2399
ab € 40,59*
Sonstiges
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,32*
Sonstiges
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,23*
Sonstiges
Soennecken
1083
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.