Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 249x200 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 249x200 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 249x200 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 249x200 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 249x200 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 249x200 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-MKS2399
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MKS2399
EAN/GTIN:
     4016946192026
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Selbstklebend. Format: 249 x 200 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Breite:
249
Werkstoff:
100% Altpapier
Sonderform:
Rechteck
Höhe:
200
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebend
Flächenmasse des Papiers:
130
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,80*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,45*
Sonstiges
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,21*
Sonstiges
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,27*
Sonstiges
Franken
MKS2199
ab € 9,62*
Sonstiges
Franken
MKS2299
ab € 19,24*
Sonstiges
Franken
UMZS 1020 99
ab € 11,02*
Sonstiges
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,35*
Sonstiges
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.