Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 149x98 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 149x98 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 149x98 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 149x98 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 149x98 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 149x98 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Artikel-Nr.:
     467-FRANMKS2199
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MKS2199
EAN/GTIN:
     4016946201858
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Selbstklebend. Format: 149 x 98 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebend
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
98
Werkstoff:
100% Altpapier
Farbe:
sortiert
Sonderform:
Rechteck
Breite:
149
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,75*
€ 14,62*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,62*
€ 15,32*
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,26*
€ 15,32*
3 Tage
18
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,39*
€ 19,33*
9 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,18*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,80*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,45*
Sonstiges
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,21*
Sonstiges
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,27*
Sonstiges
Franken
MKS2299
ab € 19,24*
Sonstiges
Franken
UMZS 1020 99
ab € 11,02*
Sonstiges
Franken
MKS2399
ab € 40,75*
Sonstiges
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,35*
Sonstiges
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.