Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154207200 Herst.-Nr.: 7-125100 EAN/GTIN: 8713797036696 |
| | |
|
| | |
| Grundausstattung für Whiteboards mit hochwertigem Zubehör. Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Die perfekte Ergänzung zu allen Legamaster Whiteboards. Für ein angenehmes Schreibgefühl und die schnelle Reinigung. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Basic Kit | Anzahl der Teile: | 10 Teile | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 4 Boardmarker TZ100 (schwarz, rot, blau, grün), 1 Whiteboardlöscher, 1 Whiteboardreiniger 125 ml, 4 Haftmagnete Ø 30 mm | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Starterset Whiteboard Basic Kit | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, haftmagnet durchmesser 30mm, haft magnet, haft-magnet rund, Starterkits, Startersets, Tafelzubehöre, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,48* | € 27,91* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 20,51* | € 27,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,91* | € 31,04* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 22,16* | € 31,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,98* | € 32,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,16* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|