Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster basic Kit for Whiteboards 7-125100 Whiteboardmarker Schwarz, Blau, Rot, Grün inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554116-BP
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125100
EAN/GTIN:
     8713797036696
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
Legamaster 7-125100 basic Kit for Whiteboards Whiteboardmarker Schwarz,Blau,Rot,Grün inkl. Tafellöscher, Reiniger, Magneten

Legamaster Starterset Magnettafel Basic Kit Whiteboards

Verwendung für Produkt: Whiteboards
inkl. 4 Boardmarker TZ100 (schwarz, rot, blau, grün), 1 Whiteboardlöscher, 1 Whiteboardreiniger 125 ml, 4 Haftmagnete Ø 30 mm

Für kleine Whiteboards. Basisset mit unverzichtbarem Zubehör, breit sortiert.

Ausstattung:
Starterset Magnettafel

Technische Daten:
Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. 4 Boardmarker TZ100 (schwarz, rot, blau, grün), 1 Whiteboardlöscher, 1 Whiteboardreiniger 125 ml, 4 Haftmagnete Ø 30 mm · Beschreibung der Besonderheiten: inkl. Tafellöscher, Reiniger, Magneten · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau,Rot,Grün · Produkttypenbezeichnung: Basic Kit · Schreibfarbe: Schwarz,Blau,Rot,Grün · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Starterset Magnettafel Basic Kit

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau | Rot | Grün
Marke:
Legamaster
Farbe:
schwarz | blau | rot | grün
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Tafellöscher|ツ| Reiniger|ツ| Magneten
Schreibfarbe:
Schwarz | Blau | Rot | Grün
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 Boardmarker TZ100 (schwarz|ツ| rot|ツ| blau|ツ| grün)|ツ| 1 Whiteboardlöscher|ツ| 1 Whiteboardreiniger 125 ml|ツ| 4 Haftmagnete Ø 30 mm
Produkttypenbezeichnung:
Basic Kit
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Starterset Magnettafel Basic Kit
Produkt-Art:
Whiteboardmarker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 27,91*
10 Tage
1705
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,51*
€ 27,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,91*
€ 31,04*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 22,16*
€ 31,16*
Lager 102
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.