Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Sichttafel 114009 DIN A4 sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/793/a012793p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/793/a012793p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150693699
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114009
EAN/GTIN:
     3377991140099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig).
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
tarifold Wandelement, Tischständer, Drehständer
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Nein
magnetisch vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Reitern mit Blankoschildern
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
PVC
Material des Rahmens:
Stahldraht/Kunststoff
Farbe des Rahmens:
farbig sortiert
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafel
selbsthaftend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold magnetrahmen, magnet rahmen, Hinweistafeln, Präsentationsrahmen, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsysteme, Tafeln
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Satz
€ 5,95*
ab € 22,55*
€ 30,85*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,71*
€ 30,86*
1 Tag
6
pro Satz
€ 7,90*
ab € 22,68*
€ 30,88*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,91*
€ 31,10*
Lager 1375
pro Satz
€ 7,95*
ab € 22,87*
€ 32,38*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,38*
€ 38,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,11*
€ 38,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,54*
€ 37,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,60*
€ 32,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,22*
€ 31,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,87*
€ 27,22
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,09*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,40*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,78*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.