Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Whiteboard Impression Pro 1915399 Emaille 120x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/979/a012979h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/979/a012979h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150212300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1915399
EAN/GTIN:
     5028252613040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard mit einem modernen, schlanken und eleganten Rahmen bietet eine zugänglichere und optimalere Schreibfläche. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Befestigung durch sauber hinter der Platine verborgene Befestigungen. Das Whiteboard lässt sich einfach reinigen und eignet sich für den langfristigen Gebrauch. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impression Pro
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nobo Marker
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Stecker
Gewicht:
22,7
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Impression Pro
Maße der Oberfläche:
180 x 120 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 206,20*
€ 256,40*
€ 5,50*
ab € 207,55*
€ 269,68*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 222,89*
€ 283,92*
Frei Haus
ab € 234,57*
€ 297,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,15*
€ 298,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 113,27*
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 205,84*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 197,03*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 366,27*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,41*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 65,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.