Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schreibtafel SC4207 180x90cm emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/321/a010321j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/321/a010321j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150201500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SC4207
EAN/GTIN:
     4016946209779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen. 25 Jahre Garantie auf die Emailleoberfläche bei ordnungsgemäßer Nutzung mit FRANKEN Tafelschreibern und Reinigungsprodukten. Ideal für den Dauergebrauch!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard ECO
Maße der Oberfläche:
180 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 180x90 cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 152,27*
€ 199,43*
12 Tage
9999
Frei Haus
ab € 157,28*
€ 199,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 192,46*
€ 256,53*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 197,81*
€ 256,60*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,29*
Zubehör
Franken
A1070/80
ab € 4,36*
Zubehör
Franken
A1070/80CH
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.