Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard CC 12408CC 150x100cm Ablageschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/539/a011539q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/973/a012973j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150170401
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12408CC
EAN/GTIN:
     4013695022284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Modernes, hochwertiges Whiteboard. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste + säureresistente Oberfläche aus e3 CeramicSteel. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten. Zu 98 % recycelbar. Eine durchgehende Ablageleiste bietet viel Platz für Marker & Co. Montage im Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design CC
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Dübel, Haken, Spiegelhalterungen
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
9,6
Material der Schreibfläche:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design CC
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,06*
€ 157,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 157,74*
6 Tage
132
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 162,29*
€ 2,95*
ab € 129,27*
€ 163,78*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 144,25*
€ 181,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.