Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL12408CC Herst.-Nr.: 12408CC EAN/GTIN: 4013695022284 |
| |
|
| | |
| Das Design-Whiteboard CC ist schlicht, elegant und passt sich jeder Büroeinrichtung an. Mit emaillierter, säureresistenter und kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität). 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bei sachgemäßer Nutzung). Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar. Made in Europe. Zu 98% recycelbar. Hergestellt aus 60% recyceltem Material. Eloxierter Aluminium-Rahmen mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung. Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Integrierte, über die gesamte Breite durchgehende Ablageschale. Fast unsichtbare Tafelaufhängung inkl. Montagematerial. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 150 x 100 cm | Anreißer (Online): | Whiteboard CC, 1500 x 1000 mm, emailliert, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboard CC, 1500 x 1000 mm, emailliert, weiß, Eloxierter Aluminiumrahmen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-board 1,50 m x 1,00 m, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,07* | € 163,28* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,42* | € 163,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,96* | € 166,39* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 129,53* | € 167,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,24* | € 171,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|