Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Maya CR0901170 Alurahmen/Stifteablage 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150139500
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0901170
EAN/GTIN:
     5603750549116
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl. Leicht zu reinigen, ohne zu verkratzen. Stifteablage an jeder Position des Whiteboards zu befestigen, vertikale und horizontale Montage möglich. Rückwand aus Aluminium verhindert Verformungen durch Hitze oder Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Maya
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Raster-Tafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 164,96*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 127,51*
€ 164,97*
3 Tage
151
€ 5,00*
ab € 139,51542*
€ 176,63542*
€ 5,50*
ab € 135,28*
€ 176,65*
€ 2,95*
ab € 157,90*
€ 205,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR1701170
ab € 151,03*
Ähnlich
Bi-silque
CR0801170
ab € 99,83*
Ähnlich
Bi-silque
CR1001170
ab € 172,86252*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201170
ab € 172,95278*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101170
ab € 147,03*
Ähnlich
Bi-silque
CR1301170
ab € 139,73736*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501170
ab € 282,56*
Ähnlich
Bi-silque
CR0601170
ab € 36,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.