Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Maya CR0601170 Alurahmen/Stifteablage 90x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150139300
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0601170
EAN/GTIN:
     5603750540113
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl. Leicht zu reinigen, ohne zu verkratzen. Stifteablage an jeder Position des Whiteboards zu befestigen, vertikale und horizontale Montage möglich. Rückwand aus Aluminium verhindert Verformungen durch Hitze oder Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Maya
Maße der Oberfläche:
90 x 60 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Raster-Tafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 36,36*
€ 54,76*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 41,10*
€ 54,85*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,13*
€ 68,57*
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 51,91675*
€ 68,57675*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 65,41*
€ 89,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR1701170
ab € 151,07757*
Ähnlich
Bi-silque
CR0801170
ab € 100,13*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901170
ab € 126,63*
Ähnlich
Bi-silque
CR1001170
ab € 172,44252*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201170
ab € 173,67*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101170
ab € 147,22*
Ähnlich
Bi-silque
CR1301170
ab € 139,89736*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501170
ab € 282,99128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.