Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klapptafel MAULpro 6338184 100x150cm geöffnet 100x300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/713/a012713r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/713/a012713r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/713/a012713u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/713/a012713w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/713/a012713y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150014400
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6338184
EAN/GTIN:
     4002390047326
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
Das Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum. Das Beste an Stabilität, Funktion und Qualität. Extrem robust: Äußerst stabiles Gestell, massive Flügel-Scharniere, große Rollen. Extrastarke Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Besonders im Design. Arbeitsfläche in Sandwichtechnik dämmt Geräusche bei der Verwendung. Die Dicke des Stahlbleches erhöht die Haftkraft. Sechs beschriftbare Seiten, zwei ausklappbare Flügel. Schreibfläche 6 m². Flügel jeweils 100 x 75 cm, Außenmaß geschlossen, 150 x 195 x 65 cm. Neodym-Magnete halten die Tafel verschlossen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mobile MAULpro
Maße:
150/300 x 100 cm (B x H)
Ausführung der Öffnungsrichtung:
beidseitig
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
39,5
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptafel Mobile MAULpro
Made in Germany:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 45,00*
ab € 599,36*
€ 646,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,52*
€ 655,06*
10 Tage
12
€ 5,87*
ab € 685,93*
€ 723,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,29*
€ 730,27*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 747,34*
€ 784,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,78*
€ 933,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,94*
€ 931,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,08*
€ 923,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,34*
€ 889,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6382599
ab € 3,00*
Zubehör
Maul
6382799
ab € 3,12*
Zubehör
Maul
6175202
ab € 2,53*
Zubehör
Maul
6175213
ab € 2,53*
Zubehör
Maul
6175225
ab € 2,51*
Zubehör
Maul
6175235
ab € 2,54*
Zubehör
Maul
6175255
ab € 2,52*
Zubehör
Maul
6175290
ab € 2,52*
Zubehör
Maul
6176202
ab € 2,24*
Zubehör
Maul
6176213
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176225
ab € 2,22*
Zubehör
Maul
6176235
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176255
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176290
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6177202
ab € 2,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.