Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptafel mobil 100x150cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapptafel mobil 100x150cm weiß
Klapptafel mobil 100x150cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6338184
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6338184
EAN/GTIN:
     4002390047326
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
  • Mobile Klapptafel MAULpro
  • Oberflächenbeschaffenheit: Stahlblech, kunststoffbeschichtet
  • beidseitig beschreibbar
  • Beschreibung der Besonderheiten: 6 beschriftbare Seiten, 2 ausklappbare Flügel. Mit Flipchart-Blockhalter (Art.-Nr.: 6387384) nachrüstbar. Schreibfläche 6 m². Tafelgröße 100 x 150 cm. Flügel jeweils 100 x 75 cm. Außenmaß geschlossen: 158 x 195 x 65 cm
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
  • Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
  • Ablageschale vorhanden
  • Lenkrollen feststellbar
  • Größe (B x H): 300 x 100 cm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Klapptafel mobil
Breite:
1260 mm
Bruttogewicht:
48.6 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
180 mm
Länge:
1720 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Maul
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 45,00*
ab € 603,31*
€ 656,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,97*
€ 683,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,38*
€ 718,54*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 688,31*
€ 734,83*
Frei Haus
ab € 714,76*
€ 769,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,83*
€ 874,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,42*
€ 848,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,63*
€ 837,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,08*
€ 823,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 688,60*
€ 819,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,31*
€ 819,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6382599
ab € 2,99*
Zubehör
Maul
6382799
ab € 3,11*
Zubehör
Maul
6175202
ab € 2,51*
Zubehör
Maul
6175213
ab € 2,51*
Zubehör
Maul
6175225
ab € 2,54*
Zubehör
Maul
6175235
ab € 2,52*
Zubehör
Maul
6175255
ab € 2,51*
Zubehör
Maul
6175290
ab € 2,53*
Zubehör
Maul
6176202
ab € 2,24*
Zubehör
Maul
6176213
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176225
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176235
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176255
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176290
ab € 2,24*
Zubehör
Maul
6177202
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.