Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-135014203 Herst.-Nr.: 64258D EAN/GTIN: 9002493103269 |
| |
|
| | |
| Exacompta Prospekthalter Office 32,7 x 52,3 x 11,3 cm (B x H x T) DIN A4 quer Polystyrol kristall 6 Fächer Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office | Maße: | 32,7 x 52,3 x 11,3 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 quer | max. Füllhöhe an Papier: | 26 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungselemente | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | kristall | Anzahl der Fächer: | 6 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Office |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Wand-Regal, Wandregal, wandprospekthalter a4 hoch acryl 6 fächer, wand regal, prospekt-aufsteller a4 quer, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,04* | € 45,29* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,73* | € 61,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|