Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 64158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 64158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 64158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 64158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893211
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     64158D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Hochwertige Ausführung, beliebig modular erweiterbar, einfache Montage, max. Fülltiefe 26 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 327 x 213 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.