Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter A4 quer 6 Fächer glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandprospekthalter A4 quer 6 Fächer glasklar
Wandprospekthalter A4 quer 6 Fächer glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#MULT64258D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     64258D
EAN/GTIN:
     9002493103269
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • 6 Fächer für A4 quer Format
  • Beliebig modular erweiterbar
  • Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach
  • Fertig montiert
  • Inklusive Befestigungselemente für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Breite:
327 mm
Bruttogewicht:
0.00121 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A4 quer
Höhe:
523 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
113 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,01*
€ 45,45*
€ 5,95*
ab € 50,23*
€ 61,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
62858D
ab € 2,83*
Zubehör
Exacompta
64058D
ab € 5,26*
Zubehör
Exacompta
64158D
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.