| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-133010700 Herst.-Nr.: KREBTZE251 EAN/GTIN: 3700713003615 |
| |
|
| | |
| Quattro-Print Schriftbandkassette Brother TZe-251 24 mm x 8 m (B x L) weiß schwarz Weitere Informationen: | | Verwendung für Gerätetyp: | Brother P-touch E550WVP, -E500VP, -H500LI, -D600VP, -P750TDI, -D800W, -2420PC, -2430PC, -2470, -2480, -2700VP, -3600, -7500VP, -7600VP, -9200DX, -9400, -9500PC, -9600, -9700PC, -9800PCN, -H500, -P700, -P750W, -P900W, -P950NW | Originalzubehör: | Nein | Maße: | 24 mm x 8 m (B x L) | laminiert ausgeführt: | Ja | UV-beständig: | Ja | hitzebeständig: | Ja | wasserfest: | Ja | Farbe des Schriftbandes: | weiß | Druckfarbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schriftbandkassette | Kompatibel mit: | Brother TZe-251 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband brother, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,13* | € 8,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,60* | € 11,36* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,24* | € 12,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,20* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|