Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Aufbewahrungsbox H6160102 6l 300x200x140mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/275/a012275d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/275/a012275d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-128006100
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6160102
EAN/GTIN:
     8711112782006
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Pinselaufbewahrung
Pinselbox
Pinselmappe
Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar. Gefüllt stapelbar und ungefüllt ineinander zu stellen. Durch die Transparenz sind die Boxen gut einsehbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the q-line
Maße:
30 x 14 x 20 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A5
Fassungsvermögen des Behältnisses:
6
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox the q-line
Griffmulde vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pinseltasche, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,66*
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,68*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,58*
€ 6,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 7,89*
4 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 5,94*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
H6160202
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.