| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-128006100 Herst.-Nr.: H6160102 EAN/GTIN: 8711112782006 |
| |
|
| | |
| Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar. Gefüllt stapelbar und ungefüllt ineinander zu stellen. Durch die Transparenz sind die Boxen gut einsehbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the q-line | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aufbewahrungsbox the q-line | Maße: | 30 x 14 x 20 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A5 | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 6 l | Archivdruck vorhanden: | Nein | Deckel vorhanden: | Ja | Griffmulde vorhanden: | Nein | Griff vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Lieferung gefaltet: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinseltasche, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 6,88* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,68* | € 6,88* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,80* | € 7,09* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,77* | € 7,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,95* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|