Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127094290 Herst.-Nr.: 4945.01 EAN/GTIN: 3660141030655 |
| |
|
| | |
| Schlag und kratzfest. Für den schnellen Zugriff auf Ihre Unterlagen. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Rolladenschrank easyOffice | Maße: | 85,7 x 21 x 29 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Anzahl der Fächer: | 9 Fächer | Anzahl der Trennwände: | 9 Trennwände | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Belegefach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, Katalogsammler, Stehsammlerbox, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, paperflow sortierstation 9 fächer, ablagesystem, ablagesystem schwarz, Ablagefach, Ablagefächer, Belegablagen, Belegefach, Belegefächer, Briefablagen, Sortierstationen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,29* | € 78,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 57,50* | € 78,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 86,53* | € 114,23* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,94* | € 127,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,40* | € 128,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|